Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0370-019A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0370-019A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801229
Fabricant :7781762
EAN :7323224677180
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage3,7 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe19,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,7 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe19,1 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,194
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique (sig 140°)
Queuequeue cylindrique din6535-ha
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineriso p, m, k et h
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
203,50 € HT
/ unité
244,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h