Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0680-035A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0680-035A1-SM 1210
Rubix :0033-0737942
Fabricant :7798316
EAN :7323224751309
FORET CARB.MONO CORODRILL 860
Résumé technique
Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,193
Angle d'hélice26,2 °
Queuedin 6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinertitane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,43 HT
/ unité
319,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h