Foret hélicoïdal Fein 63111013010
Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63111013010
Rubix :0140-5301489
EAN :4014586326634
Documents
Détails articles : FORET HELICOIDAL D13 HSS QI 63111013010
Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN. Profondeur de coupe 35 mm
Ø perçage: 13 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,33 € HT
/ unité
66,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

