Foret hélicoïdal Sorma Tools 3525SUH0150
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3525 SUH MINI
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3525SUH0150
Rubix :C326-0670013


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de coupe | 41,3 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 25XD 1.50 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
25xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de coupe | 41,3 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,42 € HT
/ unité
239,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h