Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0670-040A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0670-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779911
Fabricant :8151212
EAN :7323226354485


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,164xd |
| Angle d'hélice | 25,8213 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,66 € HT
/ unité
365,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h