Foret hélicoïdal Sutton D1681900

Foret court - R40 UNI D168

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1681900
Rubix :S748-0502724
EAN :9311963437828
FORET 19 COURT JOBBER D168 R40 UNI DIN338 SPM TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage19 mm
Longueur totale198 mm
Longueur de coupe135 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 19 COURT JOBBER D168 R40 UNI DIN338 SPM TIALN


Utilisation : Universelle
Pour le perçage de production des matériaux jusqu'à 1 500 N/mm².
Foret HSS fritté. Revêtu : TiAlN Tip. Angle d'hélice à 40°. Angle de pointe à 130°. Affûtage : 4 facettes forme B.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage19 mm
Longueur totale198 mm
Longueur de coupe135 mm
Type de tigecylindrique
Norme din~din 338
Revêtementtialn
Toléranceh7
Angle d'hélice40 °
Matière à usineruniversalité des matériaux
Angle de pointe130 °
Diamètre queue20 mm
656,68 HT
/ unité
788,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours