Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0525-027A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0525-027A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801148
Fabricant :7781674
EAN :7323224676305
FORET CARB. MONO CORODRILL
Résumé technique
Diamètre de perçage5,25 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe27,4 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,25 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe27,4 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,219048
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuedin 6535 ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, superalliages et titane, matériaux durs
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,42 HT
/ unité
236,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h