Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0420-021A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0420-021A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801203
Fabricant :7781767
EAN :7323224677234
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage4,2 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe21,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,2 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe21,7 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,17
Angle d'hélice30 °
Affûtageha
Queuequeue cylindrique (din 6535 ha)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usinerp, k, n, h (tmc1iso)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
204,21 € HT
/ unité
245,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h