Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 863.1-1112-043A1-OSH10F

Foret carbure monobloc CoroDrill® 863

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :863.1-1112-043A1-OSH10F
Rubix :0033-0759787
Fabricant :6882087
EAN :7323220338672
FORET CARB.MONO CORODRILL 863

Résumé technique

Diamètre de perçage11,122 mm
Longueur totale105 mm
Longueur de coupe43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 863


Foret carbure monobloc CoroDrill® 863

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,122 mm
Longueur totale105 mm
Longueur de coupe43 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage3,86621
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usinercomposites, aluminium, titane, superalliages réfractaires et aciers inoxydables
Angle de pointe135 °
Diamètre queue12 mm
768,03 HT
/ unité
921,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h