Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0790-028A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0790-028A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779846
Fabricant :8151255
EAN :7323226354911


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,164557 |
| Angle d'hélice | 29,7066 ° |
| Queue | queue cylindrique din 6535-ha (diamètre 8 mm) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers (iso p : aciers non alliés, aciers faiblement alliés et aciers fortement alliés, y compris aciers moulés) ; aussi inox et aluminium selon l’application 860-pm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,57 € HT
/ unité
304,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h