Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0430-013A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0430-013A1-SM 1210
Rubix :0033-0737996
Fabricant :7574692
EAN :7323223766618


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 13,7 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 13,7 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd altin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,186 |
| Angle d'hélice | 20,45 ° |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) - métrique : 6 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | s |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,54 € HT
/ unité
283,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h