Foret hélicoïdal Roebuck 869264

Foret G-COIL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :869264
Rubix :C600-0594915
EAN :3660338230202
FORET G-COIL POUR M4X0,7 DIAM. 4,2

Résumé technique

Diamètre de perçage4,2 mm
Longueur totale70 mm
Longueur de coupe43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET G-COIL POUR M4X0,7 DIAM. 4,2


Les forets G-COIL sont destinés au perçage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,2 mm
Longueur totale70 mm
Longueur de coupe43 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Angle d'hélice30 °
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue4,2 mm
15,76 € HT
/ unité
18,91 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h