Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0810-045A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0810-045A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779832
Fabricant :8151264
EAN :7323226355000


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin (pvd) |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | l/d = 3 |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,84 € HT
/ unité
433,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h