Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1210-038A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1210-038A1-SM 1210
Rubix :0033-0737869
Fabricant :7782474
EAN :7323224681361


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 105 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 105 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd altin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3×d |
| Angle d'hélice | 24,6 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | alliages réfractaires (hrsa), titane et superalliages à base nickel (ex. inconel), acier et inox |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,78 € HT
/ unité
748,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h