Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K324-0500-XA 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K324-0500-XA 1730
Rubix :0033-0806283
Fabricant :8213471
EAN :7323226616309


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 13,9 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 13,9 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 35,5 ° |
| Affûtage | centre coupant |
| Matière à usiner | p, m, k, n et s |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,63 € HT
/ unité
114,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h