Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1400-040A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1400-040A1-SM 1210
Rubix :0033-0737856
Fabricant :7782480
EAN :7323224681422
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage14 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage14 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe60 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementgc1210 (revêtement carbure)
Toléranceh9 (perçage) / h6 (tige)
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Queuecylindrique
Arrosage interneoui
Matière à usineracier faiblement allié ; acier allié ; fonte grise (fc) ; fonte ductile (fcd) ; inox austénitique
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
606,44 HT
/ unité
727,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h