Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D2858DM32-04
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D2858DM32-04
Rubix :0033-0799890
Fabricant :7790798
EAN :7323224722484


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 28,57 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 114,3 mm |
| Queue | mdi-32 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 28,57 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 114,3 mm |
| Queue | mdi-32 |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Type de plaquette | 04c/04p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4xd |
| Longueur de queue | 167,65 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
907,55 € HT
/ unité
1 089,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours