Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0875LX25-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D0875LX25-03
Rubix :0033-0741015
Fabricant :5723658
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage22,225 mm
Longueur apparente66,675 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage22,225 mm
Longueur apparente66,675 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1
Diamètre queue25,4 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3
Longueur de queue56,4485 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
715,55 € HT
/ unité
858,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours