Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0570-019A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0570-019A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779970
Fabricant :8150903
EAN :7323226351392


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 72 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 72 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,322 |
| Angle d'hélice | 28,7059 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (split-point 147°) |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier non allié, acier à faible teneur en carbone, acier faiblement allié, acier fortement allié, fonte d'acier |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,17 € HT
/ unité
217,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h