Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1120-035A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1120-035A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800903
Fabricant :7781505
EAN :7323224675018


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 35,6 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 35,6 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | queue cylindrique (din 6535 ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis ; performances aussi compétitives en hrsa et métaux non ferreux. |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,67 € HT
/ unité
450,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h