Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1000-080A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1000-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779727
Fabricant :8151335
EAN :7323226355710


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 96 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 96 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8 |
| Angle d'hélice | 30,0064 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | cylindrique (din6535-ha) - métrique 10 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | iso p (acier) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,84 € HT
/ unité
683,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h