Foret hélicoïdal Ruko 250100T

Foret

Voir les informations techniques
Références
Ruko :250100T
Rubix :8554-0516677
EAN :4007140068262
FORET METAUX TYPE N QC 10 250 HSS-G TIN DIN338
Résumé technique
Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale133 mm
Longueur de coupe87 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 10 250 HSS-G TIN DIN338


Foret hélicoïdal standard rectifié de haute performance, fabriqué en acier rapide très résistant. Le foret hélicoïdal entièrement rectifié présente une concentricité précise. Grâce à la pointe fendue, ce foret a de bonnes propriétés de centrage et nécessite peu de pression.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale133 mm
Longueur de coupe87 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice25 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,43 HT
/ unité
13,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h