Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1040-033A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1040-033A0-GM X1BM
Rubix :0033-0800931
Fabricant :7781615
EAN :7323224675919
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage10,4 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,4 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe33 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9 (tolérance du trou atteignable)
Rapport Diamètre / longueur de percage3,173
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique (140°)
Queuequeue cylindrique din 6535-ha (ms), dcon 12
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
302,05 € HT
/ unité
362,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h