Foret hélicoïdal Miller Tools M9183-1700AE
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL FOND PLAT M9183
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M9183-1700AE
Rubix :T781-0668130
Fabricant :30286388


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 121 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
Détails articles : FORET CARB MEGA-180D-DRILL 17,0
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 121 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
686,85 € HT
/ unité
824,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours