Foret hélicoïdal Facom 229A.1

229A - Forets à aléser

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :229A.1
Rubix :0139-5005085
EAN :3148516300614
FORET CONIQUE 229A.1 229A.1

Résumé technique

Diamètre de perçage14 mm
Longueur totale59 mm
Longueur de coupe37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CONIQUE 229A.1 229A.1


229A - Forets à aléser
- En acier HSS.
-Epaisseur maxi. recommandée : 4 mm.
- Ne nécessite pas d'avant-trou. d1 [mm]: 8. d2 [mm]: 5 - 20. [g]: 45.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage14 mm
Longueur totale59 mm
Longueur de coupe37 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementhss steel
Rapport Diamètre / longueur de percage0,24
Arrosage internenon
Matière du corpshss
Matière à usinerpour le perçage, l'ébavurage, l'alésage dans des matériaux de faible épaisseur : tôle, métaux non ferreux.
Matériau de coupehss
71,72 € HT
/ unité
86,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours