Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0690-035A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0690-035A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801066
Fabricant :7781787
EAN :7323224677432


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 35,7 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 35,7 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,17 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, matériaux durcis, hrsa (alliages à base de ni) et métaux non ferreux |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,55 € HT
/ unité
286,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h