Références
Ruko :215025
Rubix :8554-0232890
EAN :4007140032966

Résumé technique
| Longueur totale | 57 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Détails articles : FORET METAUX TYP.VA QC 2,5 215 HSS-CO5 DIN338
Foret à haut rendement puissant pour les coupes à droites, avec résistance élevée aux températures. Idéal pour percer les aciers extrêmement stables et résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur. HSS Co 5: Acier rapide avec 5 % de cobalt. Excellente tenue aux températures élevées, idéal pour le perçage dans les inox et les matériaux difficiles à usiner d'une dureté allant jusqu'à 1100 N/mm².
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 57 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Diamètre queue | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,88 € HT
/ unité
3,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours