Références
Phantom :11.815.0650
Rubix :0707-0170913
EAN :8716563323877

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 148 mm |
| Longueur de coupe | 97 mm |
Détails articles : FORET 6,5 LONG QC 11815 HSS PHANTOM
DIN 340N, arbre cylindrique, version longue coupe, avec point, angle 118 °.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 148 mm |
| Longueur de coupe | 97 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,50 € HT
/ 10 unités
142,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours