Foret hélicoïdal Miller Tools M9183-1900AE
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL FOND PLAT M9183
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M9183-1900AE
Rubix :T781-0668124
Fabricant :30286493


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 19 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 129 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
Détails articles : FORET CARB MEGA-180D-DRILL 19,0
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 19 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 129 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
837,96 € HT
/ unité
1 005,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours