Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2600-312A1-GM X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-2600-312A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776309
Fabricant :8173314
EAN :7323226458442


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
| Longueur de coupe | 31,2 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
| Longueur de coupe | 31,2 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | revêtement pvd alticrn |
| Tolérance | js7 (± 6 microns) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 12 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | queue cylindrique (din 6535 ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | groupes iso p, m, k, n, s, h, o (multi-matériaux) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 137 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,47 € HT
/ unité
635,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h