Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0410-013A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0410-013A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801210
Fabricant :7781570
EAN :7323224675469


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 13 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,3154 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | queue droite (straight shank) |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis (ainsi que hrsa et non-ferreux, selon application) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,44 € HT
/ unité
197,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h