Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0690-020A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0690-020A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801067
Fabricant :7781455
EAN :7323224674516
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage6,9 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,9 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe34 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin / ansi
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,315068
Angle d'hélice30 °
Affûtagepoint symétrique
Queuequeue cylindrique (din6535-ha, métrique 8)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinernon trouvé avec certitude
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
238,55 € HT
/ unité
286,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h