Foret hélicoïdal Phantom 11.273.0140
Foret UNI Carbure MG 5xD à trou d'huile TiAiN 30-45 HRc
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :11.273.0140
Rubix :0707-0661324
EAN :8716563649137

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 55 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
Détails articles : FORET CARB MONOBLOC 5XD 1,4MM A TROU D'HUILE TIALN PHANTOM
DIN 6537-L. Profondeur de perçage 5xD. Queue cylindrique selon DIN 6535-HA. Affûtage PHD.Angle au sommet 140°. Revêtement TiAlN. Arrosage au centre. Offre promotionnelle valable sur les diamètres de 1 à 13 par 0,1 et 13 à 20 par 0,5 + cotes de pré-taraudage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 55 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 |
| Revêtement | tiain |
| Tolérance | m7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5 x d |
| Affûtage | phd à trous de lubrification |
| Queue | cylindrique h6 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers, aciers inox, fontes, nickels, aluminiums |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,57 € HT
/ unité
129,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours