Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1350-055A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1350-055A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800862
Fabricant :7781747
EAN :7323224677036


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 124 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 124 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,225 |
| Affûtage | jusqu’à 3 réaffûtages max. |
| Queue | queue cylindrique (din 6535 ha) – métrique 14 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés ; également performant en superalliages hrsa et matériaux non ferreux. |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
658,11 € HT
/ unité
789,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h