Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-0.4

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1211-0.4
Rubix :4145-0083378
Fabricant :5058402
EAN :4031132000237
FORET 0,4 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10

Résumé technique

Diamètre de perçage0,4 mm
Longueur totale20 mm
Longueur de coupe5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 0,4 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10


Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-0.4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage0,4 mm
Longueur totale20 mm
Longueur de coupe5 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice118 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue0,4 mm
60,70 € HT
/ 10 unités
72,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours