Foret hélicoïdal Facom 222A.T5

222A.T - Forets taillés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :222A.T5
Rubix :0139-5005017
EAN :3148511506653
FORET TAILLE HSS DIAM 5 MM - 222A.T5 - (UC10)

Résumé technique

Diamètre de perçage5 mm
Longueur totale85 mm
Type de tigecylindrique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET TAILLE HSS DIAM 5 MM - 222A.T5 - (UC10)


222A.T - Forets taillés. Poids : 0,006 kg.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5 mm
Longueur totale85 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 / iso 235
Sens de la coupedroite
Matière à usinerpour acier jusqu'à 800mpa, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium.
Matériau de coupehss
Diamètre queue5 mm
4,30 € HT
/ unité
5,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h