Références
Apex Tool :33000132
Rubix :1062-0292031
Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Détails articles : FORET POUR RENVOI D'ANGLE D.3,2 LG. 8
Foret pour renvoi d'angle, HSS.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
749,15 € HT
/ 5 unités
898,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours