Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0800-040A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0800-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779837
Fabricant :8151261
EAN :7323226354973
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh6 (tolérance du diamètre de raccord) / h8 (tolérance de l’alésage atteignable)
Rapport Diamètre / longueur de percage0,2 (1/5)
Angle d'hélice30,017 °
Affûtagejusqu’à 3 réaffûtages (regrinds) ; longueur de pointe 1,3 mm ; longueur de réaffûtage 3 mm
Queuecylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier non allié, acier faiblement allié, acier faiblement/fortement allié et aciers moulés
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
305,74 € HT
/ unité
366,89 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h