Foret hélicoïdal GISS Cutline 832038

Foret cylindrique en spirale de coupe HSS Co5-TiAlN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :832038
Rubix :C600-0311181
EAN :3660338049774
FORET HSS CO5 P/C - COURT D.8,5 REVETU TIALN - DIN338
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage8,5 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS CO5 P/C - COURT D.8,5 REVETU TIALN - DIN338


Utilisation : Acier, inox, non ferreux, aluminium.
Foret HSS Co5%. Revêtu : TiALN. Angle d'hélice à 33°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.

Points forts

Rendement élevé (vitesse de coupe et alimentation)
Convient pour la plupart des types d'acier inoxydable et acier résistant à la chaleur
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,5 mm
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe75 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Revêtementtialn
Angle d'hélice33 °
Angle de pointe130 °
Diamètre queue8,5 mm
117,70 € HT
/ 5 unités
141,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h