Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0600-049A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0600-049A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801110
Fabricant :7781828
EAN :7323224677746
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale104 mm
Longueur de coupe103 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale104 mm
Longueur de coupe103 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage8,167
Angle d'hélice30 °
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineriso p, m, k, n, s, h
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
389,36 € HT
/ unité
467,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h