Foret hélicoïdal Walter Titex A1249XPL-1.6
Foret HSS-E pour perçage profond
Voir les informations techniquesRéférences
Walter Titex :A1249XPL-1.6
Rubix :4145-0266829
Fabricant :5236492
EAN :4031132265094

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 43 mm |
| Longueur de coupe | 17 mm |
Détails articles : FORET 1,6 EXTCOURT QC A1249XPL UFL 130DEG DIN1897XPL HSSE
DIN 338, type UFL®, angle de pointe 130°. HSS-E. Revêtement XPL. 8xD.
Foret HSS-E pour perçage profond A1249XPL-1.6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 43 mm |
| Longueur de coupe | 17 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | xpl |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,55 € HT
/ 5 unités
178,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours