Foret hélicoïdal Miller Tools M9183-0410AE
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL FOND PLAT M9183
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M9183-0410AE
Rubix :T781-0668102
Fabricant :30286445


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Détails articles : FORET CARB MEGA-180D-DRILL 4,1
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,71 € HT
/ unité
147,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours