Foret hélicoïdal Phantom 12.440.2550
Foret HSS DIN 345N queue cône morse PHANTOM fraisé rectifié 12440
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :12.440.2550
Rubix :0707-0170615
EAN :8716563308935



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 25,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 286 mm |
| Longueur de coupe | 165 mm |
Détails articles : FORET 25,5 COURT CM3 12440 HSS PHANTOM
Foret HSS DIN 345N, queue cône morse, version fraisée et taillé meulé, pointe amincie à partir de 14 mm, angle au sommet 118°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 25,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 286 mm |
| Longueur de coupe | 165 mm |
| Type de tige | conique |
| Arrosage interne | non |
| Cône Morse | 3 |
| Matière du corps | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,32 € HT
/ unité
149,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours