Foret hélicoïdal Phantom 11.450.0200

Foret PHANTOM HSS DIN 338N

Voir les informations techniques

Références

Phantom :11.450.0200
Rubix :0707-0171508
EAN :8716563315285
FORET 2 COURT QC 11450 HSS PHANTOM
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage2 mm
Longueur totale49 mm
Longueur de coupe24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 2 COURT QC 11450 HSS PHANTOM


Norme DIN 338. Type N.
Foret à queue cylindrique, taillé à la meule. Vaporisé.
Affûtage en croix à partir de 1 mm.
Angle au sommet 118°.

Approprié pour :
- Aciers non alliés ou faible alliés ≤600 N/mm².
- Aciers non alliés ou faiblement alliés 600 - 850 N/mm².
- Aciers alliés 850 - 1000 N/mm².
- Aciers inoxydables ≤850 N/mm².
- Fontes <260 HB30.
- Fontes à graphites et malléables <260 HB30.
-Alliages d'aluminiums Si 10 - 24%
-Cuivres et Alliages de cuivre.
-Duroplastiques et Thermoplastiques.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2 mm
Longueur totale49 mm
Longueur de coupe24 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue2 mm
23,70 HT
/ 10 unités
28,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h