Références
Phantom :11.820.0400
Rubix :0707-0305831
EAN :8716563326748

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 119 mm |
| Longueur de coupe | 78 mm |
Détails articles : FORET 4 LONG QC 11820 HSS-CO PHANTOM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 119 mm |
| Longueur de coupe | 78 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,98 € HT
/ unité
13,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours