Foret hélicoïdal Phantom 11.500.0650
Foret HSS-Co DIN 338N affûtage en croix à partir de 2,00 mm PHANTOM PCD
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :11.500.0650
Rubix :0707-0170909
EAN :8716563252764



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101 mm |
| Longueur de coupe | 63 mm |
Détails articles : FORET 6,5 COURT QC 11500 HSSE-CO PHANTOM
Foret HSS-Co DIN 338N, queue cylindrique, affûtage en croix à partir de 2 mm, angle au sommet 135°.
FORET 6.50 COURT QC 11500 HSSE-CO PHANTOM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101 mm |
| Longueur de coupe | 63 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 6,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,03 € HT
/ unité
10,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h