Foret hélicoïdal Mapal M6806-1220AV
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL M6814
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6806-1220AV
Rubix :6452-0652655
Fabricant :30246586


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 124 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 6XD TROU D'HUILE INOX D 12,2
6xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 124 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialn |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,35 € HT
/ unité
208,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours