Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0340-016A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0340-016A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780111
Fabricant :8151080
EAN :7323226353167


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,21 (3,40 / 16) |
| Affûtage | peut être réaffûté jusqu’à 3 fois selon la spécification originale |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers non alliés, aciers à faible teneur en carbone, aciers faiblement/alloyés, aciers fortement alliés, aciers moulés. |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,96 € HT
/ unité
261,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h