Foret hélicoïdal GISS Cutline 861081

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :861081
Rubix :G600-0500093
EAN :3660338158940
FORET HSS ZIRKO - D.6,7 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre de perçage6,7 mm
Longueur totale101 mm
Longueur de coupe63 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET HSS ZIRKO - D.6,7 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,7 mm
Longueur totale101 mm
Longueur de coupe63 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux / aciers inoxydables
Angle de pointe130 °
Diamètre queue6,7 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,40 HT
/ 10 unités
84,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h