Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0520-016A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0520-016A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832422
Fabricant :8420851
EAN :7323227462295


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,1827 |
| Affûtage | réaffûtage maximal 3 |
| Queue | tige cylindrique (din 6535-ha) - métrique 6 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages super-résistants à base de nickel (iso s) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,20 € HT
/ unité
282,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours